Startseite

LEGRAND - LEG81502 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 GRIGI - 81502

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81502 MF NYLON-RACCORDO PLAST G3/8 D=10 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - gerade

Packung

  • 100 ST

EAN

8009561114456

Artikelnummer

LEG81502

Herstellernummer

81502

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP55

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

ja

Gewindelänge:

8.5 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

10 mm

Gesamthöhe:

19 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MF Nylon; Filettatura GAS; Colore grigio. Diametro guidacavo interno: 10mm Filettatura: G3/8;

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie