Startseite

LEGRAND - LEG81491 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 RAL 70 - 81491

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81491 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG29 D=28 RAL 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 28 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561114357

Artikelnummer

LEG81491

Herstellernummer

81491

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

28 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Gewindelänge:

13 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

28 mm

Gesamthöhe:

38 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 28mm Filettatura: PG29