Startseite

LEGRAND - LEG81489 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=17 RAL 70 - 81489

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81489 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG16 D=17 RAL 70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561114333

Artikelnummer

LEG81489

Herstellernummer

81489

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

17 mm

Gesamthöhe:

26 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura PG - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 17mm Filettatura: PG16