LEGRAND - LEG81482 MG NYLON-RACCORDO PLAST PG9 D=10 RAL 703 - 81482

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP42
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
EAN
8009561114265
Artikelnummer
LEG81482
Herstellernummer
81482
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP42
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Gewindelänge:
9 mm
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Gesamthöhe:
19 mm
Farbe:
grau


