Startseite

LEGRAND - LEG81470 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/2 D=45 RAL 7 - 81470

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81470 MG NYLON-RACCORDO PLAS G1 1/2 D=45 RAL 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 45 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 18 ST

EAN

8009561114234

Artikelnummer

LEG81470

Herstellernummer

81470

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

45 mm

Nenngröße in Zoll:

1 1/2 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

45 mm

Gesamthöhe:

55 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 45mm Filettatura: G1 1/2