Startseite

LEGRAND - LEG81467 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4 D=21 RAL 7 - 81467

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81467 MG NYLON-RACCORDO PLAST G3/4  D=21 RAL 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561114203

Artikelnummer

LEG81467

Herstellernummer

81467

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

21 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP42

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindelänge:

10 mm

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

21 mm

Gesamthöhe:

30 mm

Farbe:

grau

Raccordi plastici per guidacavi in PVC MG Nylon - Filettatura GAS - Colore RAL7035. Diametro guidacavo interno: 21mm Filettatura: G3/4