LEGRAND - LEG81229 DELTA-RACCORDO METALLICO PG21 D=20 - 81229

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561112520
Artikelnummer
LEG81229
Herstellernummer
81229
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Gewindelänge:
10 mm