LEGRAND - LEG81212 DELTA-RACCORDO METALLICO G2 D=58 - 81212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 58 mm
Nenngröße in Zoll - 2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561551381
Artikelnummer
LEG81212
Herstellernummer
81212
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
58 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
58 mm
Gewindelänge:
16 mm


