LEGRAND - LEG81210 DELTA-RACCORDO METALLICO G1 1/4 D=40 - 81210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
5 ST
EAN
8009561112414
Artikelnummer
LEG81210
Herstellernummer
81210
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
67...67
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Steckanschluss
Einteilig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
40 mm
Gewindelänge:
14 mm


