Startseite

LEGRAND - LEG81204 DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2 D=15 - 81204

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81204 DELTA-RACCORDO METALLICO G1/2  D=15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 100 ST

Produktserien

Raccordi Delta

EAN

8009561112353

Artikelnummer

LEG81204

Herstellernummer

81204

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Nenngröße in Zoll:

1/2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

15 mm

Gewindelänge:

10 mm

Raccordi metallici per guidacavi trecciati Delta; Filettatura GAS; Diametro guidacavo interno: 15mm Filettatura: G1/2