Startseite

LEGRAND - LEG666970 LGP-GUARNIZIONE IP68 D36 - 666970

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666970 LGP-GUARNIZIONE IP68 D36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561589148

Artikelnummer

LEG666970

Herstellernummer

666970

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

36 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 36 mm. Materiale neoprene

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie