Startseite

LEGRAND - LEG666968 LGP-GUARNIZIONE IP68 D29 - 666968

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666968 LGP-GUARNIZIONE IP68 D29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 29 mm

  • Werkstoff - Gummi

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561589087

Artikelnummer

LEG666968

Herstellernummer

666968

Hersteller

BTI

Innendurchmesser:

29 mm

Werkstoff:

Gummi

Guarnizione IP68. Diametro nominale 29 mm. Materiale neoprene

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie