LEGRAND - LEG666943 LGP-DERIVAZIONE T D23/17X2 NERO - 666943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -25...90 °C
Schutzart (IP) - IP55
Ausführung - T-Stück
Packung
10 ST
EAN
8009561598539
Artikelnummer
LEG666943
Herstellernummer
666943
Hersteller
BTI
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25...90 °C
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
T-Stück
Nenngröße:
23...23 mm
Farbe:
schwarz
Derivazione a "T". Diametri nominali: ingresso 23 mm - 2 uscite 17mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma


