Startseite

LEGRAND - LEG666939 LGP-DERIVAZIONE Y D12/8X2 NERO - 666939

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Y-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561598416

Artikelnummer

LEG666939

Herstellernummer

666939

Hersteller

BTI

Ausführung:

Y-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Derivazione a "Y". Diametri nominali: ingresso 12 mm - 2 uscite 8mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie