LEGRAND - LEG666935 LGP-DERIVAZIONE Y PARAL D10/7X2 NER - 666935

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Y-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 10...10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8009561598294
Artikelnummer
LEG666935
Herstellernummer
666935
Hersteller
BTI
Ausführung:
Y-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
10...10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-45...105 °C
Derivazione a Y in parallelo. Diametri nominali: ingresso 10 mm - 2 uscite 7 mm. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


