Startseite

LEGRAND - LEG666922 LGP-RACCORDO SENSORE 90? D7 M8 NERO - 666922

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666922 LGP-RACCORDO SENSORE 90? D7 M8 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561597877

Artikelnummer

LEG666922

Herstellernummer

666922

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

ohne Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

sonstige

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP a 90° per sensore. Diametro nominale 7 mm. Filettatura M8. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie