Startseite

LEGRAND - LEG666916 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D10 M12 NERO - 666916

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666916 LGP-RACCORDO SENSORE DRITTO D10 M12 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - ohne Gewinde

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561597709

Artikelnummer

LEG666916

Herstellernummer

666916

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

ohne Gewinde

Ausführung:

gerade

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP dritto per sensore. Diametro nominale 10mm. Filettatura M12. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie