LEGRAND - LEG666904 LGP-PRESSACAVO DRITTO D23 PG21 NERO - 666904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 15 mm
Schlüsselweite - 38 mm
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561596863
Artikelnummer
LEG666904
Herstellernummer
666904
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
38 mm
Sechskant Eckmaß:
38 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...17 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


