LEGRAND - LEG666902 LGP-PRESSACAVO DRITTO D17 PG16 NERO - 666902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Gewindesteigung - 1.41 mm
Gewindelänge - 12 mm
Schlüsselweite - 28 mm
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8009561605015
Artikelnummer
LEG666902
Herstellernummer
666902
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Sechskant Eckmaß:
28 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15...15 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Biegeschutz:
ja
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Art der Dichtung:
Membran
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


