LEGRAND - LEG666885 LGP-PRESSACAVO DRITTO D10 M16 NERO - 666885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Gewindelänge - 10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...6.5 mm
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8009561596399
Artikelnummer
LEG666885
Herstellernummer
666885
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3...6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schutzart (IP):
IP68
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9011
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Flachkabelverschraubung:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
ja
Einsatztemperatur:
-20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne


