LEGRAND - LEG666883 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D48 NERO - 666883

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Innengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Einteilig - ja
Packung
4 ST
EAN
8009561602830
Artikelnummer
LEG666883
Herstellernummer
666883
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Innengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie