LEGRAND - LEG666881 LGP-RACCORDO FLANGIATO 90? D36 NERO - 666881

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Innengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG36
Packung
5 ST
EAN
8009561602793
Artikelnummer
LEG666881
Herstellernummer
666881
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Innengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie