Startseite

LEGRAND - LEG666844 LGP-RACCORDO 90? METAL D48 PG48 NERO - 666844

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666844 LGP-RACCORDO 90? METAL D48 PG48 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

Packung

  • 2 ST

EAN

8009561600720

Artikelnummer

LEG666844

Herstellernummer

666844

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Gewindelänge:

16 mm

Einteilig:

nein

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto metallico. Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG48. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma, con filetto in ottone nichelato

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie