Startseite

LEGRAND - LEG666769 LGP-RACCORDO 45? D23 G3/4 NERO - 666769

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666769 LGP-RACCORDO 45? D23 G3/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561596252

Artikelnummer

LEG666769

Herstellernummer

666769

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie