LEGRAND - LEG666750 LGP-RACCORDO 45? D17 PG16 NERO - 666750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
40 ST
EAN
8009561595873
Artikelnummer
LEG666750
Herstellernummer
666750
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie