Startseite

LEGRAND - LEG666747 LGP-RACCORDO 45? D15 PG13,5 NERO - 666747

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666747 LGP-RACCORDO 45? D15 PG13,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 15 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561591158

Artikelnummer

LEG666747

Herstellernummer

666747

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

15 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 15mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie