LEGRAND - LEG666742 LGP-RACCORDO 45? D10 PG11 NERO - 666742

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG11
Packung
70 ST
EAN
8009561595750
Artikelnummer
LEG666742
Herstellernummer
666742
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie