Startseite

LEGRAND - LEG666722 LGP-RACCORDO 45? D10 PG9 GRIGIO - 666722

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 70 ST

EAN

8009561595255

Artikelnummer

LEG666722

Herstellernummer

666722

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG9. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie