Startseite

LEGRAND - LEG666708 LGP-RACCORDO 45? D19 M25 NERO - 666708

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666708 LGP-RACCORDO 45? D19 M25 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 45°-Winkel

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561590885

Artikelnummer

LEG666708

Herstellernummer

666708

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

45°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

nein

Mit integriertem Halter:

nein

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

19 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

25 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Einsatztemperatur:

-45...105 °C

Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 19 mm. Filettatura M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie