LEGRAND - LEG666702 LGP-RACCORDO 45? D12 M16 NERO - 666702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Ausführung - 45°-Winkel
Packung
50 ST
EAN
8009561590762
Artikelnummer
LEG666702
Herstellernummer
666702
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
12 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Ausführung:
45°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Gewindelänge:
12 mm
Einteilig:
nein
Mit integriertem Halter:
nein
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Einsatztemperatur:
-45...105 °C
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie