LEGRAND - LEG666682 LGP-RACCORDO 90? D29 G1 NERO - 666682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Packung
10 ST
EAN
8009561594401
Artikelnummer
LEG666682
Herstellernummer
666682
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


