Startseite

LEGRAND - LEG666681 LGP-RACCORDO 90? D23 G3/4 NERO - 666681

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666681 LGP-RACCORDO 90? D23 G3/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561594371

Artikelnummer

LEG666681

Herstellernummer

666681

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

23 mm

Nenngröße in Zoll:

3/4 Zoll

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 23 mm. Filettatura G3/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

LEGRAND

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie