Startseite

LEGRAND - LEG666673 LGP-RACCORDO 90? D48 PG48 NERO - 666673

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666673 LGP-RACCORDO 90? D48 PG48 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG48

Packung

  • 2 ST

Produktserien

EAN

8009561594142

Artikelnummer

LEG666673

Herstellernummer

666673

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG48

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 48 mm. Filettatura PG48. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma