Startseite

LEGRAND - LEG666661 LGP-RACCORDO 90? D17 PG13,5 NERO - 666661

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666661 LGP-RACCORDO 90? D17 PG13,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 40 ST

EAN

8009561593961

Artikelnummer

LEG666661

Herstellernummer

666661

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 17mm. Filettatura PG13,5. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie