LEGRAND - LEG666660 LGP-RACCORDO 90? D15 PG16 NERO - 666660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
40 ST
EAN
8009561590496
Artikelnummer
LEG666660
Herstellernummer
666660
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
15 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie