Startseite

LEGRAND - LEG666644 LGP-RACCORDO 90? D29 PG29 GRIGIO - 666644

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666644 LGP-RACCORDO 90? D29 PG29 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG29

Packung

  • 10 ST

EAN

8009561593671

Artikelnummer

LEG666644

Herstellernummer

666644

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG29

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 29 mm. Filettatura PG29. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie