Startseite

LEGRAND - LEG666633 LGP-RACCORDO 90? D10 PG7 GRIGIO - 666633

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666633 LGP-RACCORDO 90? D10 PG7 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 10 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 70 ST

EAN

8009561593343

Artikelnummer

LEG666633

Herstellernummer

666633

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

10 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Einteilig:

ja

Farbe:

grau

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG7. Colore grigio. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie