LEGRAND - LEG666629 LGP-RACCORDO 90? D48 M63 NERO - 666629

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8009561593237
Artikelnummer
LEG666629
Herstellernummer
666629
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Einteilig:
ja
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


