Startseite

LEGRAND - LEG666622 LGP-RACCORDO 90? D25 M32 NERO - 666622

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666622 LGP-RACCORDO 90? D25 M32 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561590229

Artikelnummer

LEG666622

Herstellernummer

666622

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° filetto plastico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie