LEGRAND - LEG666605 LGP-RACCORDO 90? D29 M32 GRIGIO - 666605

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 29 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - 90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
10 ST
EAN
8009561592841
Artikelnummer
LEG666605
Herstellernummer
666605
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
29 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
90°-Winkel
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Einteilig:
ja
Farbe:
grau
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


