Startseite

LEGRAND - LEG666588 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 PG16 NERO - 666588

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666588 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D19 PG16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 19 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561602496

Artikelnummer

LEG666588

Herstellernummer

666588

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

19 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 19 mm. Filettatura: PG16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma