Startseite

LEGRAND - LEG666579 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 PG9 NERO - 666579

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666579 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 PG9 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 80 ST

EAN

8009561602229

Artikelnummer

LEG666579

Herstellernummer

666579

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Winkel

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 8mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie