Startseite

LEGRAND - LEG666566 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 M16 NERO - 666566

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666566 LGP-RACCORDO 90? SPG VIV D8 M16 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 8 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 80 ST

EAN

8009561610163

Artikelnummer

LEG666566

Herstellernummer

666566

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

8 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Einteilig:

ja

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

nein

Raccordo LGP 90° a spigolo vivo. Diametro nominale 8mm. Filettatura: M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie