LEGRAND - LEG666562 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/2 NERO - 666562

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1 1/2 Zoll
Packung
15 ST
EAN
8009561587748
Artikelnummer
LEG666562
Herstellernummer
666562
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
36 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


