Startseite

LEGRAND - LEG666561 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/4 NERO - 666561

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666561 LGP-RACCORDO DRITTO D36 G1 1/4 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 36 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll

Packung

  • 15 ST

EAN

8009561587731

Artikelnummer

LEG666561

Herstellernummer

666561

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

36 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 1/4 Zoll

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

59 mm

Gesamtlänge:

56 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura: G1 1/4. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie