Startseite

LEGRAND - LEG666559 LGP-RACCORDO DRITTO D29 G1 NERO - 666559

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666559 LGP-RACCORDO DRITTO D29 G1 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 29 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bauform - Außengewinde

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße in Zoll - 1 Zoll

Packung

  • 20 ST

EAN

8009561587663

Artikelnummer

LEG666559

Herstellernummer

666559

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

29 mm

Schutzart (IP):

IP68

Bauform:

Außengewinde

Ausführung:

gerade

Nenngröße in Zoll:

1 Zoll

Gewindelänge:

14 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

56 mm

Gesamtlänge:

47 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura: G1. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie