LEGRAND - LEG666555 LGP-RACCORDO DRITTO D17 G1/2 NERO - 666555

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 17 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587557
Artikelnummer
LEG666555
Herstellernummer
666555
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
49 mm
Gesamtlänge:
32.5 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


