LEGRAND - LEG666552 LGP-RACCORDO DRITTO D10 G3/8 NERO - 666552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Packung
100 ST
Produktserien
Guidacavi LGP
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561587441
Artikelnummer
LEG666552
Herstellernummer
666552
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
41.5 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja


