LEGRAND - LEG666549 LGP-RACCORDO DRITTO D7 G1/4 NERO - 666549

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 7 mm
Schutzart (IP) - IP68
Bauform - Außengewinde
Ausführung - gerade
Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll
Packung
100 ST
EAN
8009561587359
Artikelnummer
LEG666549
Herstellernummer
666549
Hersteller
BTI
Nenndurchmesser:
7 mm
Schutzart (IP):
IP68
Bauform:
Außengewinde
Ausführung:
gerade
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Gewindelänge:
10 mm
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
41.5 mm
Gesamtlänge:
24 mm
Farbe:
schwarz
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
nein
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


