Startseite

LEGRAND - LEG666526 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 NERO - 666526

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG666526 LGP-RACCORDO DRITTO D12 PG9 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8009561586659

Artikelnummer

LEG666526

Herstellernummer

666526

Hersteller

BTI

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Gewindelänge:

12 mm

Einteilig:

ja

Gesamthöhe:

46 mm

Gesamtlänge:

30.5 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Raccordo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura: PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma